ブレーキパッド

(251件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーホンダ 注文コード03922767 品番SN211P
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はメーカー・内容量など473種類から選べます 他の種類を見る

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番45022-TTA-950・45022-TTA-J00・45022-T5A-000 メーカーホンダ 主な使用車種フィット 使用箇所フロント 車輌型式(代表)GK3 代表車種フィット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 251
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38657351
2025-10-24
用途:
自動車整備
中村自動車 様

僕は昔からアドヴィックス製ブレーキパッドが好きなので、今回も使いました。ポチッして待っていれば届き、しかも安価なので最高です。またお世話になると思います。

対象商品:
03922794
2025-09-11
用途:
JH2 N-WGNに使用
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

3回目の車検で55000キロ程走行でかなり磨耗していたので交換!
安価で信頼性のある住友製が入手出来て助かります。

1人が参考にしています
2025-10-23
用途:
フロントブレーキパッド交換

車検整備にてブレーキパッド残3mmでしたので交換しました。 リヤは、すでにアドヴィックス製に交換済みなので効き、ブレーキタッチ感、ダスト面が純正よりも良いのでフロントも交換しました。

2025-06-09
用途:
マイカーの補修

つい先日、自宅でタイヤローテーションをしている最中、リアブレーキパッドが薄くなっていることに気づきました。
早めに交換しようと思いネットで検索してみるとADVICSが この値段!
純正互換上位パーツが この価格なら買うでしょう!。
届いた商品の箱を開封し見たところ パッド圧着面に銅っぽい物が見受けられます。昔クラッチで流行ったカッパーミックスのような感じです。
ADVICS製品は トヨタ・レクサス以外にもメルセデス AMGに採用されているのですから、信用は出来るでしょう。

1人が参考にしています
2025-07-18
用途:
点検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正相当品として十分機能しています。信頼できるメーカーです。

2025-04-06
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ3のものを探していましたが他でなかなかヒットせず、この商品にありました。対象車種が多くあって助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
03922758
2025-06-25
用途:
ダイハツウェイクのパッド交換
製造業

値段も手頃で良い効きなので、次回もリピートするとおもいます!

2025-03-27
用途:
自動車整備時

純正品と比較してもブレーキダストの量は変わらず、価格面でも優位なので、次回交換時もこちらを使用するつもりでおります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする