トレード
アルミ丸パイプ 生地材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
55
55
55
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
110
120
3
4
5
6
7
8
9
9.5
10
11
12
12.7
13
14
15
16
18
19
42
130
140
150
160
180
200
厚さ(mm)
3
0.3
1
1.5
2
2.5
3
4
5
長さ(mm)
4000
2000
4000
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03925515
品番
085705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途
建築材料やDIYに。
外径(Φmm)
55
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
3
材質
アルミ生地
質量(kg)
5.3
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅は配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
神奈川県
数量1以上のご注文
お送りできません
佐賀県
数量1以上のご注文
お送りできません
長崎県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません