曜日別特売
085679 アルミ丸パイプ 生地材 トレード 03925567

085679 アルミ丸パイプ 生地材 トレード 03925567
085679 アルミ丸パイプ 生地材 トレード 03925567

アルミ丸パイプ 生地材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
外径(Φmm)35
35
20
22
25
28
30
32
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
3
4
5
6
7
8
9
9.5
10
11
12
12.7
13
14
15
16
18
19
42
130
140
150
160
180
200
厚さ(mm)3
長さ(mm)4000
内容量1本注文コード03925567品番085679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

用途
建築材料やDIYに。
外径(Φmm)
35
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
3
材質
アルミ生地
質量(kg)
3.3
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅は配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
神奈川県数量1以上のご注文お送りできません
佐賀県数量1以上のご注文お送りできません
長崎県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする