メイン3
ユニワールド
G-BOOST ウォームフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
LL
M
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03946919
品番
GB-5003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
防風&内側フリースで暖かく、手の平はシリコンすべり止めがついており、グリップ力を発揮
用途
荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ
色
ブラック
サイズ
M
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【すべり止め】シリコンゴム