曜日別特売
GB-5003 G-BOOST ウォームフレックス ユニワールド 03946962

メイン3

GB-5003 G-BOOST ウォームフレックス ユニワールド 03946962
GB-5003 G-BOOST ウォームフレックス ユニワールド 03946962
GB-5003 G-BOOST ウォームフレックス ユニワールド 03946962
GB-5003 G-BOOST ウォームフレックス ユニワールド 03946962
GB-5003 G-BOOST ウォームフレックス ユニワールド 03946962
GB-5003 G-BOOST ウォームフレックス ユニワールド 03946962

G-BOOST ウォームフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
色ブラック
内容量1双注文コード03946962品番GB-5003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

防風&内側フリースで暖かく、手の平はシリコンすべり止めがついており、グリップ力を発揮

用途
荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ
色
ブラック
サイズ
LL
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【すべり止め】シリコンゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする