サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールシリンダーASSY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースバル 他社参考品番(ミヤコ)WC-F110 純正品番6252-00400 、6252-00401 注文コード03947258 品番120-76027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,040
この商品はメーカー・他社参考品番・純正品番など118種類から選べます 他の種類を見る

マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。
車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。
錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。

純正品番6252-00400 、6252-00401 メーカースバル 他社参考品番(ミヤコ)WC-F110 寸法(inch)15/16 シリンダー長さ(mm)63 取付幅(mm)39 仕様【ブリーダー】なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする