ステンハイパワー掴箸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口幅(mm)90
内容量1個注文コード03948818品番TKRP-0090
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

10mmという規格外の芯棒を使用したハイパワー掴箸強大な負荷に対応できるように肉厚、極太に制作されたボディから繰り出される力はマキシマム

質量(g)
760
口幅(mm)
90
寸法(mm)
【のみ込み】40
全長(mm)
275
柄長さ(mm)
233

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする