盛光
ステン首長平掴箸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03948922
品番
TKSN-0090
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【のみ込み】90
全長(mm)
325
質量(g)
740
柄長さ(mm)
215
口幅(mm)
90