ステンレス製 平掴箸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口幅(mm)60
内容量1個注文コード03948992品番TKSH-0060
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
質量(g)
600
口幅(mm)
60
寸法(mm)
【のみ込み】60
全長(mm)
275
柄長さ(mm)
199

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする