盛光
ステンハイパワー掴箸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
口幅(mm)
75
60
90
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03949107
品番
TKRP-0075
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
10mmという規格外の芯棒を使用したハイパワー掴箸強大な負荷に対応できるように肉厚、極太に制作されたボディから繰り出される力はマキシマム
質量(g)
750
口幅(mm)
75
寸法(mm)
【のみ込み】40
全長(mm)
275
柄長さ(mm)
233