盛光
縦横掴箸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
口幅(mm)
30×30
30×30
57×24
全長(mm)
255
255
272
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03949132
品番
TKJO-0030
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
縦横(じゅうおう)掴箸は、足場や壁などがある狭い場所での作業が楽に行え便利です。
寸法(mm)
【のみ込み】63
全長(mm)
255
質量(g)
400
柄長さ(mm)
184
口幅(mm)
30×30