縦横掴箸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口幅(mm)57×24
全長(mm)272
内容量1個注文コード03949308品番TKJO-0060
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

縦横(じゅうおう)掴箸は、足場や壁などがある狭い場所での作業が楽に行え便利です。

寸法(mm)
【のみ込み】57
全長(mm)
272
質量(g)
600
柄長さ(mm)
196
口幅(mm)
57×24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする