薄口掴箸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口幅(mm)60
全長(mm)260
内容量1個注文コード03949326品番TKTM-0060
参考基準価格(税別)¥15,960販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

先端部分が薄く作られているため、狭い場所・細い折り返し部分に差し込みやすくなっています。

全長(mm)
260
質量(g)
570
柄長さ(mm)
170
口幅(mm)
60
寸法(mm)
【のみ込み】30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする