モリブデントルネード掴箸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口幅(mm)90
内容量1個注文コード03949342品番TKAP-0090
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

SLD-αにも採用したグリップをモリブデン掴箸にも採用。
強く握りこんでも手が痛くならない形状です。
更に無電解メッキを施すことにより手触りと外観を良質なものに仕上げました。
盛光の掴箸で唯一のトルネードグリップ仕様です。

質量(g)
670
口幅(mm)
90
寸法(mm)
【のみ込み】25
全長(mm)
272
柄長さ(mm)
210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする