ステンレス製 ゴールドチタンコート掴箸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口幅(mm)90
全長(mm)275
内容量1個注文コード03949351品番TKGT-0090
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

錆びにくくメンテナンスが楽に行え、使い勝手の良い満足できる一品です。

全長(mm)
275
質量(g)
660
口幅(mm)
90
寸法(mm)
【のみ込み】25
柄長さ(mm)
207

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする