YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471

YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471
YLXP-AJD301(W) 扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー YAMAZEN(山善) 03950471

扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03950471
品番
YLXP-AJD301(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機
風量:10段階
左右自動首振り
入タイマー:1-8時間
切タイマー:1-8時間
節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします
温度設定:24/26/28度の3段階
リズム風搭載
切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー
リモコン付き

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル
付属品
ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
消費電力(W)
19
電源コード(m)
約1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ハイポジション時:35.5×35.5×83、ローポジション時:35.5×35.5×64.5
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6円(50/60Hz)
取扱説明書:(2.16MB)
注意
※お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする