YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480

YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480
YLTP-BUD30(W) 扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善) 03950480

扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03950480
品番
YLTP-BUD30(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機
風量:無段階(ダイヤル操作)
切タイマー:1/2/4時間
オートオフタイマー:8時間
左右首振り(首振りつまみ)
風向上下手動角度調節可能
高さ調節対応
お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル
付属品
ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
消費電力(W)
16
電源コード(m)
約1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ハイポジション時:35.5×35.5×83、ローポジション時:35.5×35.5×64.5
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5円(50/60Hz)
取扱説明書:(2.68MB)
注意
※お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする