曜日別特売
L002PRNA LLC 2L ノンアミン アカ ポリ 制研化学工業 03953664

LLC 2L ノンアミン アカ ポリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(2L)注文コード03953664品番L002PRNA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。
長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。

容量(L)2液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
注意
※希釈濃度は約50%が目安になりますが30%未満では性能を十分発揮できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする