乗り心地を考えた快適性
お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。
全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート
装着はそんな悩みを解消する第一歩です
スーパーウレタンで快適性UP
高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を
蓄積させません。
疲労軽減
操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。
二人乗りでも快適
タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。
高級表皮を使用
表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。
操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。
そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。
走りを楽しくする効果
ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。
フラットな着座
着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。
ヒップストッパー
ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。
適度なシートダウン
適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
W650のテイストに良く似合う、ローダブルシートの表皮ロール仕様。