NISSIN タンクセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03973628 品番36205
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

リザーバータンクへのパイプ(※コネクター/42428)がボディ横から出る、旧ラジアルブレーキマスターシリンダー(鋳造)用です

セット内容リザーバータンクASSY×1、ホース×1、ホースクランプ×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03973628
2018-11-30
用途:
クラッチリザーブタンク増設に

平成27年式 スバル WRX STIに使用しました。
VAB型WRXにはクラッチリザーブタンクが無く、ブレーキリザーブタンクとの共用になります。ですが、それではクラッチとブレーキが同じフルードで使い回さなくてはいけなく、不便でした。バイク用のリザーブタンクならば、うまく別離できるのではないかと思い購入を決意。見事ブレーキとクラッチのリザーブタンクを切り離すことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
03973628
2016-12-30
用途:
バイク SV650S用に

SV650Sのマスターシリンダタンクが劣化してきたので、液漏れが始まる前に交換しようと思った。
 純正部品を注文しようとしていたが、デイトナのこの商品を見ると純正と同じニッシン製であるし、形もよく似ていたので、思い切って注文した見たら、純正とほぼ同じものであった。純正よりも値段も安いので、こちらの方がいいと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
03973628
2017-03-29
用途:
バイクのメンテナンス時
南部塾 様 (教育・研究機関)

純正のブレーキフルードタンクが劣化して、フルード量が見えにくくなったため交換しました。サイズも取り付け位置もほぼ同じなので、いわゆる「ポンズケ」でした。あとは耐久性ですが、NISSINならば、安心でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする