PAスーパープーリーキット/JOGZR'00

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03974653 品番45555
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)
スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。
付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。
車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。
原付一種用(ウエイトローラー別売り)
スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。
プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。
構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。
車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたハイスピード プーリーキット。市販マフラー/ビッグボア等に合わせてお好みのウエイトを別途チョイ スする「ウエイトローラーなし」と、ノーマルマフラー&ノーマルエンジンに基本セッテ ィングを合わせた「ウエイトローラー付き」を用意。
※ハイスピードプーリー&スーパーハイスピードプーリーとは、ランププレート、プーリー本体等の互換性があり ません。
※デイトナ製ハイスピードプーリーキット各種は道路運送車輌法に適合しています。但し一般公道を制限速度を越えて走行した場合は、ライダー自身が道路交通法で罰せられます。最高性能はレースコース 等で発揮させ、一般公道では遵法運転を徹底してください。
※ハイスピードプーリーを装着するとワイドレシオになるため、クラッチ側のドリブンフェイスがより高速側に移動します。クラッチ側のドリブンフェイスとトルクカムの動きが悪い場合(特に高速側に 開いた時)にはベルト切れ等発生する場合があります。ハイスピードプーリー装着時は、ドリブンフェイスとトルクカムの動きをチェックし、動きが悪い場合はオーバーホールしてグリスを注入、また は部品を交換してください。
※ベルトが磨耗していると所定の最高速性能が発揮できません。ベルトが磨耗している場合はメーカー強化ベルトに交換してください。
※ノーマルマフラーよりも1,000rpm以上高回転型のマフラーを装着している場合は、発進加速の改善のため、メーカー強化クラッチスプリングに交換してください。

主な適合車種JOG 2003-2007年式:5SU-1、2、3、4に適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
ライブDIO-ZX他用PAスーパーハイスピードプーリーキット(45553)に組み付けるウエイトローラーは、必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。純正同寸法(外径Φ16×幅12mm)は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03974653
2017-11-02
用途:
メンテナンスとレストア
サービス業

バイクの年式が古く、純正部品より経済的で、性能も向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする