曜日別特売
45553 PAスーパープーリーキット/L-DIOZX DAYTONA(デイトナ) 03974678

PAスーパープーリーキット/L-DIOZX

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03974678品番45553
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)
スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。
付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。
車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。
原付一種用(ウエイトローラー別売り)
スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。
プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。
構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。
車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。

適合車種ライブDIO-ZX('94~'02)〈AF35〉、ZOOMER(FI)(' 07/ 10~)〈AF58〉、ZOOMER(キャブ)('01~'07/9)〈AF58〉、スマートDIO/DX/Z4〈AF56/57/63〉
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
ライブDIO-ZX他用PAスーパーハイスピードプーリーキット(45553)に組み付けるウエイトローラーは、必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。純正同寸法(外径Φ16×幅12mm)は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03974678
2020-04-23
用途: 原付オーバーホールに
サービス業

わたしのライブディオZXでは、プーリーの内側も外側も両方使い切れておらず、今ひとつでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする