プーリー本体+専用ランププレートのセット。ランププレート内側のウエイトローラー移動角度、傾斜位置を各車種専用に独自設計し、ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルト限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現しました。本体ローラー溝部はフッ素コーティング仕上げ。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。プーリー本体及びランププレートのみのセット。付属のランププレートは内側のウエイトローラーの移動角度、傾斜の位置を各車種専用に独自設計。ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルトの限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現。本体ローラー溝部にはフッ素コーティング。コーティング処理の見直しでコストダウンも実現。
届いたので、早速取付けようとしたが、ランププレートがシャフトに入らない、、、持っていた紙やすりで削って何とか装着。勝手にデイトナは精度がいいと思ってたから、がっがり。走りに関してはフラットに伸びていく感じで満足です。
以前にバッタもん買って2ヶ月駄目になったので今度は信用出来るメーカーで選びました。使用した感じはウェイトローラーにもよりますが登り坂以外は全てノーマルを凌駕します(笑)速度もメーター振り切ります。