曜日別特売
79377 WRツキハイスピードプーリー/V125 DAYTONA(デイトナ) 03978966

WRツキハイスピードプーリー/V125

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03978966品番79377
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

アルミダイキャスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。Vベルトと接するフェイス面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し、変速時のVベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーよりも外径を大きくし、ギヤレシオを2.6~0.7(ノーマル約2.5~0.85)までワイド化。
車種毎のウエイトローラーセッティングの目安適合表を参照してください。
PCX125/150、アドレスV125、シグナスX125/FI、アクシストリート、BW'S125用については、本体ローラー溝部にコーティングを施し、ノーマル車両にベストな重量のウエイトローラーが付属しています。

セット内容プーリー本体×1、DWR ウエイトローラー13g×6主な適合車種アドレスV125/S(K5/6/7/9/L0/1)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03978966
2017-06-12
用途: スピードアップのため
神山

とにかく早いしゆうことなし。絶対にお勧めします。ぜひ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする