キョウカVベルト PCX150(WW150C)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03985774 品番77711
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発されたデイトナ強化Vベルト。下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴム+高弾性耐熱配合ゴムの2重構造とし、ベルトスリップを軽減するハイグレードな仕上がりです。心線は100%アラミド繊維使用(※他の心線素材を使用している商品も一部あり)。更に上ゴム、下ゴムにもアラミド繊維を配合し、Vベルトに要求される耐側圧剛性、引張強度、耐スリップ性を向上。各材料の配合率などは各メーカー車両のエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長は、スリップや発進加速、最高速に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理されています。
テストの結果、アラミド心線以外の素材で性能の出た一部の商品については、他の心線素材+異種高弾性ゴムを使用しています。
スポーツスクーターのハイパワー、ハイチューン化にさらに対応すべくリニューアルしたデイトナ強化ベルト。
・上面、下面には高耐久帆布使用。
・底ゴム(アラミド繊維配合高弾性ゴム):耐摩耗性に優れる。
・心線(アラミド繊維使用):伸びに強い。
・下ゴム(アラミド繊維配合):耐摩耗、側圧剛性に優れる。
下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から標準ゴムと高弾性耐熱配合ゴムの2重構造にリニューアルしベルトスリップを激減したハイグレードタイプ。芯線は100%アラミド繊維使用。(1部未使用のモデルもあります)更に上ゴム、下ゴムにも配合しベルトに要求される耐側圧剛性、引っ張り強度、耐スリップ性をアップした強化ベルト。各材料の配合率等を各メーカーのエンジン特性に合わせてベストチョイス。ベルト長はスリップや発進加速、最高速度に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマルと同等に設定されています。
側面と回転方向にベストの耐久性を確保。

主な適合車種PCX150(WW150C)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※他社製品など、メーカー指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNoなどを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。
本来の性能&耐久性確保のため、必ず慣らし運転を50〜100km程行なってください。
所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。損耗状態を定期的に確認し、適切なタイミングで新品交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03985774
2018-03-17
用途:
HONDA PCXでは無く PGO TIGRA に流用
個人のお客様

これまで1000km台で何らかの破損が発生していたので、強化品で幅も厚みも1〜2mmとややオーバーサイズな本製品を導入したところ、
今の所 これまでの3倍の寿命を更新しています。

被動側プーリーは PCX 用に入れ替えて 駆動側プーリーは太くなったベルトに合わせて旋削加工してあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする