スーパープーリー(PAシリーズ)/ZZ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03991977 品番45435
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

原付一種用(ウエイトローラー別売り)
スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。
プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。
構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。
車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。
原付一種用(ウエイトローラー別売り)
スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。
プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。
構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。
車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。

主な適合車種ZZ(00-07)・ストリートマジック/S/2(TR50)・アドレス50(98-99・UG50)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
ライブDIO-ZX他用PAスーパーハイスピードプーリーキット(45553)に組み付けるウエイトローラーは、必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。純正同寸法(外径Φ16×幅12mm)は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03991977
2021-03-09
用途:
もう少しスピードアップ
製造業

純正のウェイトローラーはサイズ違いで使えません。
モノタロウの製品説明には、ウェイトローラーがセットに含まれるの説明あり
未購入でした、商品到着後の追加購入で実際の装着が1週間遅れました。

それが残念でした

対象商品:
03991977
2018-07-03
用途:
ストリートマジックU後期に使用
製造業

加速、最高速度ともに速くなりました。
ただし、スズキ純正17φのウェイトローラーは摩耗が早いので、18φのウェイトローラーが別途必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする