スラントナンバーステー CJ46A 28S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03993106 品番71453
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。

取付ピッチ(車体側)42〜56 主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
注意
〈保安基準について〉
取付位置により保安基準に抵触する場合があります。
前面に取付可能な色:白色、淡黄色
ウインカー、車幅灯:橙色
後面への取付:ブレーキランプの赤色、ナンバー灯の白色のみ可能。
ウインカー:取付位置は下縁0.35m以上、上縁2.1m以下と定められています。また前方から確認し、必ずウインカーと連動していなければ基準から外れます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03993106
2022-11-06
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

古い単車のメンテナンスをしてて、どーしてもナンバーの角度が気になり、こちらの商品を購入しました。おかげでナンバーの角度がベストになりました。

対象商品:
03993106
2021-07-21
用途:
ナンバー取り付けに

オフ車のナンバーステーが破損してしまい、
車体のカウルに穴を開けて、取り付けようとしましたが、
そのまま取り付けるとナンバーが上を向いてしまい
後方からほとんど見えず、止められそうなので、こちらのステーを逆向きの角度に取り付けしました。角度が20度ついているので、ステーを逆につければ、
ナンバープレートが後方からよく見えるようになります。

2人が参考にしています
対象商品:
03993106
2018-08-28
用途:
ナンバー周り
卸売・小売業

ノーマルとは違う雰囲気にする為に使用。ナンバー周りが変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする