73546 ホースジョイント16MM DAYTONA(デイトナ) 04006713

ホースジョイント16MM

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04006713 品番73546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。
形状:エルボー90°
寸法:約20mm(ストレート部)
外径:Φ16.0
本体ステンレス製。
ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。

付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2 材質ステンレス(本体) 形状ストレート40mm 寸法(mm)40 外径(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04006738
2021-12-15
用途:
ブローバイホースの取り回しに
alphard 様

付属のホースバンドがでかすぎる。外形22mmのホースを締め付けるのに目一杯締めても動くくらいの大きさ

2人が参考にしています
対象商品:
04006738
2022-02-28
用途:
ヒーターホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

クランプは大きすぎて、ジョイントと合わないですので、新しいクランプを買う必要ありました。

対象商品:
04006738
2020-07-07
用途:
ヒーターホースの取り回し用
有限会社カメラの平松 様

自動車のヒーターホースの取り回し用に購入しました。商品はしっかりして何の問題もありません。私は使う見込みで先走って購入しましたが結局使いませんでした。実際にホースを取りまわしてみてから購入の検討をしたほうが良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
04006738
2020-04-20
用途:
パワステホースのジョイントで使いました。
運輸・通信業

パワステホースのジョイントで使わせて頂きました。
非常に使いやすかったです。

対象商品:
04006738
2018-07-10
用途:
自動車のヒーターホースの自作
エスアール 様 (製造業)

物はしっかりとしていて不満も無し。ただ付属のクランプは少し頼りない。値段がもう少し安ければ不満が無いのだが、、、

2人が参考にしています
対象商品:
04006738
2017-07-12
用途:
バイクのラジエターホースの取り回し
BOARDER 様

ショート化の為にエルボーを入れて組みました。
多少の引っ張りくらいでは抜けなくてしっかり組めましたが、
もう少し安いとありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
04006738
2020-07-26
用途:
ヒーターホースをボディに沿わすため

エルボーには大満足ですが、同梱ホースバンドはゴミでした。サイズがデカすぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする