トップブリッジクランプ F4571

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04010085 品番F4571
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4571
販売備考:Comp STDバー用 (22.2mm)
タイプ:COMP
サイズ:幅(W):90mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
ハンドル径:STDバー:22.2mm
備考:ZETAハンドルバークランプキット専用

用途【旧品番】ZE31-2190 材質アルミ合金削り出しアルマイト処理 幅(mm)90 備考ZETAハンドルバークランプキット専用 タイプCOMP ハンドル径(Φmm)STDバー:22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする