適合車種
モンキー/ゴリラ(12V)
型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001
型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。
社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。
81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。