68172 リヤローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ) 04018157

リヤローダウンリンクロッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種DAYTONA 675(06-10) 注文コード04018157 品番68172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は主な適合車種など23種類から選べます 他の種類を見る

デイトナ独自のノウハウで車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性&足付き性を向上。十分な強度と低価格を実現しました。
デイトナのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。
操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。
各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK。
※純正サイドスタンド対応品(※一部除外あり)
スチール製ブラック塗装仕上げ、またはアルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。
十分な強度と低価格を実現しました。

主な適合車種DAYTONA 675(06-10)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品説明動画

Ninja250_20mmダウンで足付き良好_リアローダウンリンクロッド_215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04018017
2019-11-09
用途:
1.5時間
製造業

製品としては乗りやすくて良いのですが、バイクがローダウンするのでバイクがやや小さくみえてしまうかな?まぁ少し様子をみてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする