- 用途
- 片側から引き出して使える、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
取り回しやすいスリムなフラットケーブルを採用。片側から「シュルッ」と引き出して必要な長さに調節したり、コンパクトに収納したりできます。
普段使いはもちろん、旅行や出張での持ち運びにも便利です。ケーブルが絡まる心配や断線のリスクを軽減し、かさばらずスマートに持ち運べます。
片側のコネクターとケース側面に磁石を内蔵。コネクターをカチッと固定・収納できます。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)でスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。
接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、書類や写真などのデータ転送ができます。
理論値
コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。
デスク周りでの使用や持ち運びに便利。邪魔にならずスッキリ設置できる長さです。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- ブラック
- 規格
- Hi-Speed USB(USB2.0)
- ケーブル長(m)
- 約0.9 ※コネクター含む
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
- 対応機種
- USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、AC充電器、モバイルバッテリーなど
- 対応
- 【DisplayPort Alternate Mode】× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。【USB Power Delivery】○
- ケーブル幅(mm)
- 約5
- 保証期間
- 1年間
- 転送速度(Mbps)
- 最大480 ※理論値
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- データ転送
- ○
- 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
- 外形:約65.5×18.3×66.5 ※ケーブル収納時
- 最大電力(W)
- 最大60(20V/3A)