MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461

MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461
MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461
MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461
MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461
MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461
MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461
MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461
MPA-CCECRLR09WF 巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応 エレコム 04087461

巻き取り式充電ケーブル USB-C to C 0.9m PD最大60W 片側引き出し コンパクト 最大480Mbps データ転送対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
内容量1個注文コード04087461品番MPA-CCECRLR09WF
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

「シュルッ」とスムーズにケーブルを巻き取れる、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ケーブルです。お好みの長さに調節でき、コンパクトに収納できます。USB Power Delivery最大60Wの充電とUSB2.0のデータ転送に対応しています。

用途
片側から引き出して使える、巻き取り式のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
取り回しやすいスリムなフラットケーブルを採用。片側から「シュルッ」と引き出して必要な長さに調節したり、コンパクトに収納したりできます。
普段使いはもちろん、旅行や出張での持ち運びにも便利です。ケーブルが絡まる心配や断線のリスクを軽減し、かさばらずスマートに持ち運べます。
片側のコネクターとケース側面に磁石を内蔵。コネクターをカチッと固定・収納できます。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)でスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。
接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、書類や写真などのデータ転送ができます。
理論値
コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。
デスク周りでの使用や持ち運びに便利。邪魔にならずスッキリ設置できる長さです。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
しろちゃん(ホワイト×ブラック)
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)
ケーブル長(m)
約0.9 ※コネクター含む
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種
USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応
【DisplayPort Alternate Mode】× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。【USB Power Delivery】○
ケーブル幅(mm)
約5
保証期間
1年間
転送速度(Mbps)
最大480 ※理論値
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
○
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
外形:約65.5×18.3×66.5 ※ケーブル収納時
最大電力(W)
最大60(20V/3A)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする