F4592 スタビライザー COMP F4592 ZETA 04090111

 

F4592 スタビライザー COMP F4592 ZETA 04090111
F4592 スタビライザー COMP F4592 ZETA 04090111
F4592 スタビライザー COMP F4592 ZETA 04090111

スタビライザー COMP F4592

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04090111品番F4592
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4592
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX450F 06-16
カワサキ[KAWASAKI] KX250 05-08
カワサキ[KAWASAKI] KX250F 05-18
カワサキ[KAWASAKI] KX125 06-08
スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 00-09
スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 00-09
スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 00-09
スズキ[SUZUKI] RM250 96-00/02-05
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 05-06
スズキ[SUZUKI] RM125 96-05
タイプ:COMP
色[カラー]:スタビライザー COMP
サイズ:幅(W):96-98mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:STDバー:22.2mm

用途【旧品番】ZE33-2098適合主な適合車両:KX125 06-08/KX250 05-08/KX250F 05-12材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)96-98スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする