ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04091284 品番 RR719-W
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向けホッピングパンツです。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

ホワイト サイズ3L 総丈(cm)112 股下(cm)80 混率(%)【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、フロントセミオートコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏スナップボタン式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製 ウエスト(cm)91~98 機能制電 生地交織ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする