- 手動バタフライバルブ(SUS316L) オサメ工業 04095380

- 手動バタフライバルブ(SUS316L) オサメ工業 04095380
- 手動バタフライバルブ(SUS316L) オサメ工業 04095380

手動バタフライバルブ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
サイズ2.5S
内容量1個注文コード04095380品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・工具不要で分解洗浄が簡単に行うことができ、常に衛生的に使用できます。
・接続部はフェルールの為、着脱が簡単にできます。
・ステンレス製により、耐食性・耐久性に優れています。

用途
食品、製薬など様々な製造ラインで使用されています。
サイズ
2.5S
L
100
Φd
59.5
H2
118
H1
118
質量(kg)
2.5
ΦA
77.5
I
160
W1
71
表面処理
内外面研磨#320
材質(シート)
シリコン
W2
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.06MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする