オサメ工業
手動バタフライバルブ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
1.5S
4S
1S
2S
2.5S
1.5S
3.5S
3S
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04095416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
・工具不要で分解洗浄が簡単に行うことができ、常に衛生的に使用できます。
・接続部はフェルールの為、着脱が簡単にできます。
・ステンレス製により、耐食性・耐久性に優れています。
用途
食品、製薬など様々な製造ラインで使用されています。
サイズ
1.5S
L
80
Φd
35.5
H2
90
H1
90
質量(kg)
1.1
ΦA
50.5
I
130
W1
47
表面処理
内外面研磨#320
材質(シート)
シリコン
W2
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.06MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材