- 手動バタフライバルブ(SUS304) オサメ工業 04095590

- 手動バタフライバルブ(SUS304) オサメ工業 04095590
- 手動バタフライバルブ(SUS304) オサメ工業 04095590

手動バタフライバルブ(SUS304)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
サイズ1.5S
内容量1個注文コード04095590品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

・工具不要で分解洗浄が簡単に行うことができ、常に衛生的に使用できます。
・接続部はフェルールの為、着脱が簡単にできます。
・ステンレス製により、耐食性・耐久性に優れています。

用途
食品、製薬など様々な製造ラインで使用されています。
サイズ
1.5S
L
80
Φd
35.5
H2
90
H1
90
質量(kg)
1.1
ΦA
50.5
I
130
W1
47
表面処理
内外面研磨#320
材質(シート)
シリコン
W2
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.06MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする