アサヒペン
のりなしカベ紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
柄
石目調
織物調
石目調
スタッコ調
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04096789
品番
AS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。
JIS A 6921認証品*1。
カベ紙の防火性能:準不燃*2。
防カビ性あり。
表面が丈夫*3。
長期継続品:ロングセラー柄。
用途
カベ紙貼り用。
柄
石目調
材質
塩化ビニル樹脂、紙
長さ(m)
25
幅(cm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工用接着剤は、JIS A 6922の品質規格に合格しJISマーク表示されたもの、もしくはこれと同等の品質を有し、ホルムアルデヒド発散量が規制対象外の大臣認定を受けたものを使用し、その使用量は、固形換算量で60g/m2(シーラー剤を含む)以下にして下さい。
※張替を容易にするため、貼り下地の表面にシーラー処理を施して下さい。
※施工については、[防火壁装材料の標準施工]を参照して下さい。
※難燃材料に施工しても、防火材料としては認められません。
※この壁紙は、認定条件通りに仕上げた場合、国土交通省より防火材料として認定されております。