曜日別特売
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087

YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】 アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2) YAMAZEN(山善) 04097087

アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【テーブル】240×75.5×74、(収納時)122×75.5×9【ベンチ】244×30×43、(収納時)124×30×8.5
質量(kg)
【テーブル】18.8、【ベンチ】10
注文コード
04097087
品番
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

シンプルなホワイトのガーデンテーブル&ベンチセット
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適

用途
キャンプやイベントごとに。ガーデンテーブルセット 折りたたみテーブル 折りたたみベンチ ガーデンベンチ 軽量 6~8人用 折畳み 二つ折り 組み立て不要 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティテーブル サブテーブル BBQ バーベキュー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
【テーブル】18.8、【ベンチ】10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【テーブル】240×75.5×74、(収納時)122×75.5×9【ベンチ】244×30×43、(収納時)124×30×8.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
テーブル×1、ベンチ×2
材質
天板:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ホワイト
対応
6~8人
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする