EX-20EK10-M【ワケあり】 クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機 04097507

EX-20EK10-M【ワケあり】 クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機 04097507
EX-20EK10-M【ワケあり】 クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機 04097507

クリーンコンパック換気扇 格子タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は羽根径・ハネ径・騒音値など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
羽根径(Φmm)
20
騒音値(dB)(50/60Hz)
33/33.5
注文コード
04097507
品番
EX-20EK10-M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥9,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
2.6
運転方式
埋込スイッチ
シャッター
電気式
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
合成樹脂
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
適合場所
居間用
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
電動機形式
全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極
定格消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/12.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
33/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
468/480
定格電流(A)(50/60Hz)
0.115/0.135
耐電圧(V/min)
AC1000
羽根径(Φmm)
20
注意
※ダクト接続はできません。
※
※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。
※
※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする