曜日別特売
WBGT-301【ワケあり】 WBGT301 KEM 04097681

WBGT-301【ワケあり】 WBGT301 KEM 04097681
WBGT-301【ワケあり】 WBGT301 KEM 04097681
WBGT-301【ワケあり】 WBGT301 KEM 04097681

WBGT301

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
04097681
品番
WBGT-301【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥34,980¥29,980

JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。
WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。

用途
熱中症予防対策に。
炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。
温度測定範囲(℃)
0~50、黒球:0~60
表示範囲(℃)
熱中症指数:0~50
湿度測定範囲(%)
10~90RH
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)
トラスコ品番
422-6007
セット内容
携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)
種類
ポータブルタイプ
電源
単4乾電池×2本(付属)
最小表示
湿度0.1(%RH)
測定項目
黒球温度、湿度、WBGT(暑さ指数)
精度(℃)
±0.6(15~40)
準拠規格
JIS B 7922
JIS規格
JIS B 7922適合品(クラス1.5)
防塵・防滴
IP65
アラーム
あり
最小表示(℃)
温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※アラーム機能は、離れた人に危険を知らせる音量ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする