曜日別特売
91372【ワケあり】 高耐力結束ベルト ベルクロ 04097988

 

91372【ワケあり】 高耐力結束ベルト ベルクロ 04097988
91372【ワケあり】 高耐力結束ベルト ベルクロ 04097988
91372【ワケあり】 高耐力結束ベルト ベルクロ 04097988
91372【ワケあり】 高耐力結束ベルト ベルクロ 04097988
91372【ワケあり】 高耐力結束ベルト ベルクロ 04097988

高耐力結束ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
38
質量(g)
239
注文コード
04097988
品番
91372【ワケあり】
在庫数量:残り9点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥5,598¥4,498

巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!

用途
固定・結束
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
239
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)
38
色
黒
タイプ
フック&ループベルト
長さ(m)
9
剪断強度(kg)
1.5
入数
1
注意
※剪断強度は1cm2重ね合わせた状態での値になります

商品説明動画

高耐力結束ベルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする