DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609

DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609
DSZ0006【ワケあり】 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 04098609

タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は種別など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
種別
BK T-1 メッシュ
注文コード
04098609
品番
DSZ0006【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥10,980

~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~
ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー
丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!
フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。
ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II】2タイプをご用意。
ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】の2タイプからお選びいただけます。
裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。

用途
ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
BK T-1 メッシュ
タイプ
タイプⅠ(一体型)
裏地
メッシュ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
型式:DA17W 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DR17W 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DS17W 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DG17W 年式:H27/3~(2015.3~)
色
オーバーロック:ブラック
注意
※適合情報で適合している車種でも、事故車や改造車等は取付けできない場合があります
※リアシート固定用の金具をマットで覆い隠す仕様となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする