NTS300D79TL5 ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong 04099519

NTS300D79TL5 ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong 04099519
NTS300D79TL5 ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong 04099519
NTS300D79TL5 ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong 04099519
NTS300D79TL5 ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong 04099519
NTS300D79TL5 ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong 04099519
NTS300D79TL5 ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong 04099519
NTS300D79TL5 ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m Teslong 04099519

ファイバースコープNTS300 7.9ミリ トリプルカメラ5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04099519
品番
NTS300D79TL5
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

【500万画素スーパーHD画質&高速オートフォーカス】対象物をリアルタイムで捉える高性能なオートフォーカス機能を搭載。ピンボケを防いで全てのディテールを正確にキャッチし、5.0MP(500万画素)の超高精細なクリア映像を提供します。
【MSDS認証済み|大容量2600mAh充電池内蔵】安全性と耐久性に優れた2600mAhの大容量18650リチウムイオンバッテリーを内蔵。国際的な安全基準であるMSDS認証(製品安全データシート)を取得しており、長期間使用しても液漏れによる本体ダメージの心配がなく、環境にも優しい設計です。
【Teslong独自開発!直径8mmの超薄型カメラプローブ】Teslongはプローブカメラの直径を8mmに改良したパイオニアです。この極細設計により、車のスパークプラグ穴、壁の内部、錆びついた配管、楽器(バイオリンのF字孔)など、従来のカメラでは侵入できなかった極小の狭いスペースまで簡単に映し出せます。
【高品質な半硬質金属製グースネックケーブル】優れた耐久性を誇る高品質な金属製スネークケーブルを採用。一般的な安価なハードワイヤー(硬質線)に比べて、しなやかに曲がりながらも形状をしっかりとキープ。肉眼では直接見えない奥深い場所まで、ストレスなく正確にコントロールできます。
【NTS300 デュアルレンズ・ファイバースコープカメラ】本製品(NTS300)は、正面と側面をワンタッチで切り替えられる「直径8mmデュアルカメラ」を搭載。視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを標準装備し、現場の状況をその場で写真や動画として鮮明にデータ記録できます。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする