曜日別特売
AV517 フライト防寒ベスト AVIREX-WORK 04104340

AV517 フライト防寒ベスト AVIREX-WORK 04104340
AV517 フライト防寒ベスト AVIREX-WORK 04104340

フライト防寒ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色フォースブラック
サイズLL
内容量1着注文コード04104340品番AV517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

フライトジャケットをモチーフにした防寒ベストです。撥水・防風機能を備え、風や小雨から身体を守ります。腕まわりを動かしやすいベスト仕様で、さまざまなシーンで快適に着用いただけます。オレンジの裏地やワッペンデザインがアクセントとなり、左胸と両脇のファスナーポケットが収納性も確保し機能性とデザイン性を兼ね備えた一着です。

色
フォースブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
69
素材
表:ナイロン 100%(タスラン) / 裏:ポリエステル 100%(シレー加工) / 中綿:ポリエステル 100% / リブ:ポリエステル 100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする