HC-1291 分解して洗えるレバーコンテナ パール金属 04128088

分解して洗えるレバーコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)1200
内容量1個注文コード04128088品番HC-1291
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

おいしさが続く片手でらくらく開閉。
フタ部分は分解して洗える。
スタッキング収納可能

容量(mL)
1200
質量(g)
342
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×205
材質
本体: AS樹脂、ふた:ポリプロピレン、レバー:ABS樹脂、レバー台座:POM樹脂、パッキン:シリコーンゴム、バネ:ステンレス鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする