パール金属
スマートストック 保存容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
1100
190
1100
530
2000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04128262
品番
HC-1237
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
隙間を無駄にしないスタッキングできるスマートな保存容器。
冷蔵室トレーにすっきり収まる。
平置き・立て置きどちらもOK。
洗いやすいパッキン一体型
目盛り付
容量(mL)
1100
質量(g)
217
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×135×75
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー