HC-1238 スマートストック 保存容器 パール金属 04128569

 

HC-1238 スマートストック 保存容器 パール金属 04128569
HC-1238 スマートストック 保存容器 パール金属 04128569

スマートストック 保存容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード04128569品番HC-1238
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

隙間を無駄にしないスタッキングできるスマートな保存容器。
冷蔵室トレーにすっきり収まる。
平置き・立て置きどちらもOK。
洗いやすいパッキン一体型
目盛り付

容量(mL)
2000
質量(g)
316
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×170×85
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする