曜日別特売
CU433 アディダス EP/Syst.シューズ バッグ adidas アディダス 04129996

CU433 アディダス EP/Syst.シューズ バッグ adidas アディダス 04129996
CU433 アディダス EP/Syst.シューズ バッグ adidas アディダス 04129996
CU433 アディダス EP/Syst.シューズ バッグ adidas アディダス 04129996
CU433 アディダス EP/Syst.シューズ バッグ adidas アディダス 04129996

アディダス EP/Syst.シューズ バッグ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
チャコール
注文コード
04129996
品番
CU433
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

EP/Syst.シューズバッグは、シューズをすぐに出し入れできる、シンプルで機能的なアイテム。耐久性に優れたプレーンウィーブ生地を採用した、シューズの収納や持ち運びのための軽量バッグで、トレーニング、旅行、普段使いに最適。シューズを出し入れしやすく、しっかり閉じることも可能なドローコードクロージャーを採用。コンパクトでバッグにもすっきり収まる。チームで行動するときも、1人で荷造りするときも、手間をかけずにギアを整理できる。アディダスのロゴを大胆に配置し、パフォーマンスを演出するようなデザインを施した必携アイテム。

チャコール
仕様
耐久性に優れたプレーンウィーブ生地、ドローコードクロージャー、持ちやすいキャリーハンドル
材質
ポリエステル 100%
サイズ
NS
容量(L)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする